Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

1000 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 130×250 mm
Catalog # 734-3011
Supplier:   DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Catalog # 734-3011
Supplier:  DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

1000 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 130×250 mm

Price
SFr. 1’240.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE

  • L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
  • L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
  • L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
  • Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni

Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).

Specifications
  • Ø×A:
    130×250 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Collo:
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3172
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 410.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3174
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 851.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3175
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3176
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.