Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
25 ml, Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415, 38×122 mm
Codice catalogo 734-3006
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE
- L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
- L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
- L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
- Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni
Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).
Specifiche
- Ø×A:38×122 mm
- Capacità:25 ml
- Collo:Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàPerDisponibilitàPrice
- Celstir®/Magna Flex®, solo fiascaCelstir®/Magna Flex®, solo fiasca734-3172250 mlCelstir®/Magna Flex®Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 410.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàPerDisponibilitàPrice
- Celstir®/Magna Flex®, solo fiascaCelstir®/Magna Flex®, solo fiasca734-31741000 mlCelstir®/Magna Flex®Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 851.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàPerDisponibilitàPrice
- Celstir®/Magna Flex®, solo fiascaCelstir®/Magna Flex®, solo fiasca734-31753000 mlBottiglie Celstir®/Magna-FlexLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’400.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàPerDisponibilitàPrice
- Celstir®/Magna Flex®, solo fiascaCelstir®/Magna Flex®, solo fiasca734-31766000 mlBottiglie Celstir®/Magna-FlexLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’800.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



