Etichette
Product Details & Documents
Queste etichette sono utilizzate per l’identificazione di rastrelliere metalliche e altri contenitori per lo stoccaggio a lungo termine in azoto liquido e congelatori a temperatura ultra-bassa.
- Intervallo di temperatura adatto da –196 a +80 °C
Le etichette possono essere stampate con tutte le principali marche di stampanti barcode a trasferimento termico (SATO, Zebra, Intermec, Printronix, Datamax-O'Neil, CAB e altre) oppure scritte con pennarelli permanenti come i nostri cryo-marker.
Colori disponibili:
Giallo.
Assortiti: Rosa, Blu, Giallo.
Assortiti 2: Viola, Verde, Arancione.
Assortiti 3: Viola, Verde, Arancione, Rosa, Blu, Giallo.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Include 12 Cryo-Cards™ in plastica con ganci di fissaggio ed etichette criogeniche a trasferimento termico.
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Colore:colori assortiti
- Descrizione:Etichette criogeniche; assortite: Rosa, Blu, Giallo
- Dimensioni:54,1×30 mm
- Materiale:Plastica
- Seq:5
- Confezione:12 etichette/confezione
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



