Etichette
Product Details & Documents
Queste etichette sono utilizzate per l’identificazione di rastrelliere metalliche e altri contenitori per lo stoccaggio a lungo termine in azoto liquido e congelatori a temperatura ultra-bassa.
- Intervallo di temperatura adatto da –196 a +80 °C
Le etichette possono essere stampate con tutte le principali marche di stampanti barcode a trasferimento termico (SATO, Zebra, Intermec, Printronix, Datamax-O'Neil, CAB e altre) oppure scritte con pennarelli permanenti come i nostri cryo-marker.
Colori disponibili:
Giallo.
Assortiti: Rosa, Blu, Giallo.
Assortiti 2: Viola, Verde, Arancione.
Assortiti 3: Viola, Verde, Arancione, Rosa, Blu, Giallo.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Include 12 Cryo-Cards™ in plastica con ganci di fissaggio ed etichette criogeniche a trasferimento termico.
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Colore:colori assortiti
- Descrizione:Cryogenic tags; Assorted 3: Purple, Green, Orange, Pink, Blue, Yellow
- Dimensioni:54,1×30 mm
- Materiale:Plastica
- Seq:7
- Confezione:12 tags/pack
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



