Kinetex Bulk Packing
PFP, 5 µm, 100 Å
PHEC04A-4602
New Product
:
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Descrizione:PFP
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals



