Codice catalogo KWINPR5429458C46
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:46 (uomini)
- Tipo di chiusura:Con bottoni
- Applicazioni per abiti:General Purpose,Industrial
- Genere:Per l'uomo
- Colore:Grigio/verde
- Tessuto:65% polyester, 35% cotton
- Sleeve or leg length:Short
- Peso:260 g/m²
- Conf:1