Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Gillies forceps

Acciaio inossidabile, 150 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×2 mm
Codice catalogo FSCI11028-15
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Gillies forceps
Codice catalogo FSCI11028-15
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Gillies forceps
Gillies forceps

Acciaio inossidabile, 150 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×2 mm

Price
31.61 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Stile punta:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,5×2 mm
  • Tip shape:
    Straight
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..