Blades
Blade with steel handle, Acciaio al carbonio, 0,28 mm, 57,0×24,8 mm
Codice catalogo APOL10-210-090
Nome del fornitore: APOLLO HERCKENRATH
Vai a
Product Details & Documents
These blades made from carbon steel feature a handle bar made from steel.
Confezione: 5 blades per bag.
Specifiche
- Descrizione:Blade with steel handle
- L×L:57,0×24,8 mm
- Materiale:Acciaio al carbonio
- Spessore:0,28 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



