Probes for HAMSTER ET-2
Codice catalogo ELPR800980
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Specifiche
- Range di misura:−90...105 °C
- Descrizione:Pt-1000 DIN A temperature probe, plastic, with M8 connector
- Lunghezza:3 m
- Seq:01
- Accuratezza:±0,15 (−25...25) °C
- Conf:1
- Ø×L:5×20 mm