Alcoomètres de précision
Precision alcoholometer 40 - 100%, 0,5% vol, Tp. 20 °C, 40 - 100% EtOH, 0,5 %, ± 0,5, 290 mm
N° de catalogue ALLA0530FC040/20-Q
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
These precision alcohol meters are supplied with a Certificate of Conformity. Calibration temperature of 20 °C.
Spécifications
- Désignation:Precision alcoholometer 40 - 100%, 0,5% vol, Tp. 20 °C
- Longueur:290 mm
- Seq:05
- Précision:± 0,5
- Division:0,5 %
- Plage de mesure:40 - 100% EtOH



