Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Avantor is setting science in motion for a better world | Avantor

Aeration holes Ø 6 mm, incolore, PP, 270W×380D + 25* mm, 50 µm
Catalog # 129-3931
Supplier:   Flexico
Catalog # 129-3931
Supplier:  Flexico

Aeration holes Ø 6 mm, incolore, PP, 270W×380D + 25* mm, 50 µm

Price
SFr. 357.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Le sachet à rabat adhésif permet un conditionnement manuel et rapide de vos produits. Le sac est disponible avec un adhésif refermable ou permanent. Les sacs à rabat adhésif Flexico® sont fabriqués en polypropylène ou en polypropylène biorienté afin de garantir une transparence parfaite et de mettre en valeur les produits contenus.

Le sachet à rabat adhésif refermable permet de tester et de toucher le produit sans endommager l'emballage.

*Soufflet de fond (BG)

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten: Tenir hors de portée des enfants

Specifications
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Aeration holes Ø 6 mm
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    16
  • Épaisseur:
    50 µm
  • l×L:
    270W×380D + 25* mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..