Product Details & Documents
Le sachet à rabat adhésif permet un conditionnement manuel et rapide de vos produits. Le sac est disponible avec un adhésif refermable ou permanent. Les sacs à rabat adhésif Flexico® sont fabriqués en polypropylène ou en polypropylène biorienté afin de garantir une transparence parfaite et de mettre en valeur les produits contenus.
Le sachet à rabat adhésif refermable permet de tester et de toucher le produit sans endommager l'emballage.
*Soufflet de fond (BG)
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention: Tenir hors de portée des enfants
Spécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:Without aeration holes
- Matière:PP
- Seq:02
- Épaisseur:50 µm
- l×L:160W×220D mm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



