[EN]0.1 N PERCHLORIC ACID IN DIOXANE VS 1 * 1 L
N° de catalogue CMPLUSP114
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]0.1 N PERCHLORIC ACID IN DIOXANE VS 1 * 1 L
N° de catalogue CMPLUSP114
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7,0 ±0,1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test, acide lactique, Reflectoquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Gram-color kit de coloration, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Ammoniaque 28%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Accessories
Fournisseur: Hach
Test kits, photométrique, Nitrate, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Fournisseur: Hach