Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Imperméables classiques

Imperméables classiques

jaune, XXL, Regular
N° de catalogue PRTWS438YERXXL
Fournisseur:   Portwest
Imperméables classiques
N° de catalogue PRTWS438YERXXL
Fournisseur:  Portwest
Imperméables classiques

jaune, XXL, Regular

Prix
SFr. 32.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

L’imperméable classique offre une excellente protection contre l’eau. La longueur accrue offre une meilleure couverture au porteur. Comprend de grandes poches, une capuche escamotable avec œillets et une fente dorsale pour la ventilation.

  • Poignets intérieurs élastiqués
  • Ouverture zippée sur le devant pour un accès facile
  • Capuche escamotable pour plus de praticité
  • Coupe ample pour un confort optimal
  • Coutures étanches pour une protection accrue
  • Deux poches pour un rangement sécurisé
  • Revêtement PVC conforme à la réglementation REACH
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV

Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées empêchant la pénétration de l’eau. Finition textile écoresponsable extrêmement résistante à l’eau permettant à l’eau de perler à la surface du tissu. Empiècement dos ventilé et œillets assurant une respirabilité et un confort accrus.

Certifications: EN 343 Classe 3:1 X, WP 5 000 mm, certifié CE

Informations de commande:

Informations de livraison:

Emballage:

Attention:

Spécifications
  • Taille de confection:
    XXL
  • Coupe du tenue:
    Regular
  • Couleur:
    jaune
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    PRTWS438YERXXL
  • Zone à risque:
    Pluie (imperméable)
  • Tissu:
    100% polyester, PVC-coated
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture éclair
  • Applications des tenues:
    Extérieur
  • Genre:
    Pour hommes
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long
  • Modèle:
    S438