Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne

Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne

BIOne autoclavable bioreactor assembly for microbial applications, volume: 5 L
N° de catalogue DISI2022-1508
Fournisseur:   DISTEK
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne
N° de catalogue DISI2022-1508
Fournisseur:  DISTEK
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne
Autoclavable bioreactor assemblies for microbial applications, BIOne

BIOne autoclavable bioreactor assembly for microbial applications, volume: 5 L

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from 316L stainless steel with electropolish.

Standard microbial configuration includes glass vessel, stainless steel head plate, vessel stand, dual-Rushton impellers, baffles, cooling finger, sparger, triple-addition port, overlay gas inlet port, exhaust condenser, harvest tube, thermowell, sample down tube, sensor ports, foam probe, septum port, addition ports and port plugs.

Informations de commande: If for use with a controller other than the BIOne 1250, a BIOne motor adapter assembly is required. Motor adapters are controller motor-specific. For more details please contact your local Avantor sales office.

Spécifications
  • Désignation:
    BIOne autoclavable bioreactor assembly for microbial applications, volume: 5 L
  • Seq:
    02
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DISI2800-0954
    Autoclavable accessory kit for all microbial applications and the 10 L cell culture system. Kit includes O-rings, cable ties, hose clamps, silicone tubing, exhaust filters, and septum.
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DISI5610-0013
    Polyurethane tubing, 6,35×3,17 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 "

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DISI5610-0015
    High-temperature and high-purity soft silicone tubing for BIOne, 4,76×7,93 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 "

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.