Varioshake Secoueurs
Orbital shaker, VS 30 O, CH-plug
N° de catalogue LAUDL003298
Fournisseur: LAUDA
Aller à
Product Details & Documents
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
- Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
- Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS232 optionelle , sur demande
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
Informations de commande: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
Spécifications
- Désignation:Orbital shaker, VS 30 O, CH-plug
- Seq:27
- Cat. No.:LAUDL003298
- Platform dimensions:676×540 mm
- Max. load capacity:30 kg
- Poids:45 kg
- Shaking speed:20 - 200 min⁻¹
- Shaking amplitude:32 mm
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:705×607×445 mm
- Température de service:10...50 °C
- Modèle:VS 30 O
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



