Varioshake Secoueurs
Orbital shaker, VS 30 O CH-plug
LAUDL003143
: LAUDA
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
- Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
- Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS232 optionelle , sur demande
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
- Désignation:Orbital shaker, VS 30 O CH-plug
- Seq:45
- Cat. No.:LAUDL003143
- Platform dimensions:676×540 mm
- Max. load capacity:30 kg
- Poids:—
- Shaking speed:20 - 250 min⁻¹
- Shaking amplitude:32 mm
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:705×607×160 mm
- Température de service:10...50 °C
- Modèle:VS 30 O
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



