Varioshake Secoueurs
Bi-directional/linear shaker, VS 15 B, CH-plug
N° de catalogue LAUDL003142
Fournisseur: LAUDA
Aller à
Product Details & Documents
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
- Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
- Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS232 optionelle , sur demande
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
Spécifications
- Désignation:Bi-directional/linear shaker, VS 15 B, CH-plug
- Seq:11
- Cat. No.:LAUDL003142
- Poids:18 kg
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:480×487×160 mm
- Température de service:10...50 °C
- Modèle:VS 15 B



