Varioshake Secoueurs
Orbital shaker, VS 15 O, CH-plug
Catalog # LAUDL003141
Supplier: LAUDA
Jump to:
Product Details & Documents
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
- Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
- Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS232 optionelle , sur demande
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
Specifications
- Désignation:Orbital shaker, VS 15 O, CH-plug
- Seq:43
- Cat. No.:LAUDL003141
- Platform dimensions:450×450 mm
- Max. load capacity:15 kg
- Poids:18 kg
- Shaking speed:20 - 300 min⁻¹
- Shaking amplitude:30 mm
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:480×487×160 mm
- Température de service:10...50 °C
- Modèle:VS 15 O



