Varioshake Secoueurs
Bi-directional/linear shaker, VS 8 B, CH-plug
LAUDL003138
: LAUDA
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
- Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
- Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS232 optionelle , sur demande
- Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
- Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
- Désignation:Bi-directional/linear shaker, VS 8 B, CH-plug
- Seq:09
- Cat. No.:LAUDL003138
- Poids:11 kg
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:350×355×160 mm
- Température de service:10...50 °C
- Modèle:VS 8 B
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



