Racks for tubes
bleu, 25 (5×5), 5 ml
N° de catalogue SIMPT450-25B
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Made of polypropylene.
- Reusable, autoclavable and freezable (–90 °C)
- Wells are numbered for easier identification
- Good chemical resistance
Spécifications
- Pour tubes:5 ml
- Nb de places:25 (5×5)
- Couleur:bleu
- Seq:01



