[EN]DI DIVODES FG WIPES VT75 1000PC W155 1 * 1 Pce
N° de catalogue DIVY100861996
Fournisseur: Diversey
[EN]DI DIVODES FG WIPES VT75 1000PC W155 1 * 1 Pce
N° de catalogue DIVY100861996
Fournisseur: Diversey
Frequently Bought Together
SIGTECH MEK SOLVENT 5 L CANISTER 1 * 5 L
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Etylmethylcetone pour analyse EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 1 * 4 L
Fournisseur: Merck
DICHLOROMETHANE ANHYDROUS, 99.8 %, A 1 * 2 L
Fournisseur: Merck
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Dioxolane-1,3 ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Diméthylsulfoxyde 99.8+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Triméthylpentane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2 : Eau (50:50) (v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane 99.9% stabilisé pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
[EN]DICHLOROMETHANE EXTRA PURE. DAB. STA 1 * 100 L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Méthyléthylcétone 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.95% pour synthèse ADN
Fournisseur: VWR Chemicals
Isobutanol 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific