Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cryothermostats, Proline Kryomate

Cryothermostats, Proline Kryomate

RP 4050 C, -50…+200 °C, ±0,05 °C, 3,5 kW, 5,0; 3,0; 1,6; 1,0; 0,5; 0,25; -; -; -; -* kW, 32 - 44 l, 600×700×1160 mm
N° de catalogue 461-1298
Fournisseur:   LAUDA
Cryothermostats, Proline Kryomate
N° de catalogue 461-1298
Fournisseur:  LAUDA
Cryothermostats, Proline Kryomate
Cryothermostats, Proline Kryomate

RP 4050 C, -50…+200 °C, ±0,05 °C, 3,5 kW, 5,0; 3,0; 1,6; 1,0; 0,5; 0,25; -; -; -; -* kW, 32 - 44 l, 600×700×1160 mm

Prix
SFr. 35’000.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Les Kryomats Proline sont des cryothermostats compacts, posés au sol, équipés en série de la console de contrôle/commande. Cette console présente un écran LCD graphique rétro-éclairé, l'affichage des valeurs réelles avec une précision de 0,1/0,01 ou 0,001 °C et la possibilité d'entrer les données par le biais du curseur ou des touches de fonction. L'écran fournit des messages texte clairs et une représentation graphique des courbes de température séquentielles ; il présente un guidage par menu en quatre langues (allemand, anglais, français et espagnol). Grâce à de grandes ouvertures de bain et des volumes jusqu'à 40 litres, cette gamme convient particulièrement aux applications internes.

  • Plage de température de −90 à +200 °C
  • Interface RS232/485 intégrée de série avec découplage optoélectronique
  • Console de commande amovible et utilisable pour pilotage à distance (jusqu'à 50 mètres)
  • Programmateur (fonction minuteur) avec 150 segments température/temps, répartis sur cinq programmes
  • Buse de brassage réglable dans le bain pour une homogénéité maximale de la température

Tous les modèles peuvent être fournis en version à refroidissement par air ou par eau, avec une puissante pompe Vario à 4 débits. Le chauffage du pont en bord de cuve avec régulation électronique permet d'éviter la condensation de l'humidité de l'air et le givrage à basses températures. Les unités de refroidissement sophistiquées fournissent des performances cryogéniques extrêmement puissantes et sont très efficaces, même à basse température. Grâce à une fonction numérique de gestion économique du refroidissement, le système SmartCool garantit que chaque mode de fonctionnement est utilisé avec la capacité cryogénique nécessaire et non pas maximale. Cela permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie dans la mesure où il n'y a pas besoin de contre-chauffage et que la chaleur dégagée est nettement réduite.

Capacité de pompe max.:
19 L/min, 0,5 bar

Informations de commande: Notez que tous les modèles Kryomats Proline nécessitent une alimentation triphasée. W indique les modèles à refroidissement par eau.

Attention: * Capacité de refroidissement à 20, 0, −20, −30, −40, −50, −60, −70, −80 et −90 ˚C

Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    3,5 kW
  • Plage de température:
    -50…+200 °C
  • Capacité:
    32 - 44 l
  • Seq:
    002
  • l×p×h:
    600×700×1160 mm
  • Capacité de refroidissement:
    5,0; 3,0; 1,6; 1,0; 0,5; 0,25; -; -; -; -* kW
  • Précision de temp.:
    ±0,05 °C
  • Type:
    RP 4050 C