DÉSINFECTION RAPIDE BACILLOL AF 1 * 500 mL
N° de catalogue BODL980214_CH
Fournisseur: Bode
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Cell strainers, EASYstrainer™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Bacillol AF 5l désinfection pour surface 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bode
Safety shoes, lace-up, jo_Twist Boa Low, Jori
Fournisseur: ELTEN
MALVERN DISPOSABLE CAPILLARY CELL 1 * 1 KIT
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Sabots de travail, Rubber, 9200 à 9310
Fournisseur: Abeba
Dismozon plus 50x16g sachet 1 * 800 g
Fournisseur: Bode