Sacs à prélèvement avec bloc-notes
Sample bag, with inscription pad, 100×70 mm, 0,05 mm
N° de catalogue NEOL1-7090
Fournisseur: NEOLAB
Aller à
Product Details & Documents
Sac transparent en PEBD avec fermeture à glissière.
- Idéal pour le stockage ou l'expédition d'échantillons
- Fermeture rapide et étanche par simple pression
- Avec bloc d'inscription
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Désignation:Sample bag, with inscription pad
- L×l:100×70 mm
- Seq:01
- Épaisseur:0,05 mm



