Creusets, forme basse
Forme basse, 50 ml, 60×38 mm
N° de catalogue TSLA75064
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
- Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
Informations de commande: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:60×38 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



