Creusets, forme basse
Forme basse, 29 ml, 50×32 mm
N° de catalogue TSLA75062
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
- Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:50×32 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:29 ml
- Seq:05



