Microscopes métallographiques, AE2000MET
Microscope métallographique, AE2000MET (LMBD), Trinoculaire, 5×, 10×, 20×, 50×
N° de catalogue 630-2596
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
- Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
- Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
- Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
Delivery information: Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
Documents
AE2000MET Series CA_1511_EN
Product Literature
Spécifications
- Grossissement:5×, 10×, 20×, 50×
- Modèle:AE2000MET (LMBD)
- Désignation:Microscope métallographique
- Seq:03
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-2596
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm avec pointeur
- Éclairage:Halogène
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Platine:280×192 mm (mouvement: 50×50 mm)
- Tourelle:5 positions, inclinées
- Tête:Siedentopf, inclinaison de 45°, rotation à 360° (partage de lumière 100:0/20:80)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2569Adaptateur pour objectifs à fond clairConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 38.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2044Halogen lamp for incident light (12 V/50 W)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 22.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 184.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1945Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



