Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®

Désintegrateurs de cellures, Sonicator®

Q700A Sonicator sans sonde avec prise UK
N° de catalogue QSONQ700AUK-220
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
N° de catalogue QSONQ700AUK-220
Fournisseur:  
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®

Q700A Sonicator sans sonde avec prise UK

Product Details & Documents

A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogenisation. Pulses with 20 KHz frequency over a range of 500 to 700 W depending on the model.

  • Q500:
  • Durée et amplitude de fonctionnement réglables
  • Mode à impulsion empêchant l'accumulation de chaleur dans les échantillons sensibles à la température
  • Contrôle numérique d'amplitude/intensité
  • Surveillance de l'énergie en temps réel

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

Contrôle complet de l'amplitude de 1 à 100% pour un paramétrage optimal, permettant un traitement performant des échantillons
Possibilité de lancer plusieurs programmes à la suite
Réglage automatique pour maintenir l'efficacité électrique, en fonction des variations de charge et de température
Interface à écran tactile avec commande intuitive

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

Delivery information: Inclut le générateur, le convertisseur, un câble d'alimentation, un câble pour convertisseur, un jeu de clés et une sonde de diamètre 1/2".

Caution: Ne jamais utiliser de sonde à pointe remplaçable sur des liquides à faible tension superficielle. Optez pour une sonde solide.

Spécifications
  • Désignation:
    Q700A Sonicator sans sonde avec prise UK
  • Seq:
    07
  • Fréquence:
    20
  • Cat. No.:
    QSONQ700AUK-220
  • Intervalle:
    1 seconde à 24 heures
  • L×P×H:
    203×387×216 mm
  • Modèle:
    Q700
  • Minuterie:
    Jusqu'à 72 heures
  • Puissance de sortie max.:
    700 W
  • Programmable:
    10 mémoires plus séquençage
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0195
    Enceinte insonorisée pour réduire le bruit d'environ 20 dBa, 343 × 330 ×775 mm (L×P×H)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’090.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0230
    Câble de remplacement du convertisseur, 3,05 m
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 257.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0228
    Commande au pied pour une utilisation sans les mains
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 164.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0225
    Support avec pince, tige de diamètre 1/2"
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 142.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0179
    Commande au pied pour une utilisation sans les mains
    Q500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 98.30

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0181
    Clé (de rechange)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 21.90

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0182
    Jeu de clés (2 clés, 1 avec extrémité ouverte)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 43.70

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0183
    Sonde de température
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 175.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0184
    Thermocouple flexible
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 142.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0227
    Convertisseur de rechange
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’640.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0229
    Câble de remplacement du convertisseur, 1,83 m
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 132.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0220
    Coupleur pour une utilisation avec les sonde à micropointe cannelée
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 pezzi - SFr. 372.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.