Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogenisation. Pulses with 20 KHz frequency over a range of 500 to 700 W depending on the model.
- Q500:
- Durée et amplitude de fonctionnement réglables
- Mode à impulsion empêchant l'accumulation de chaleur dans les échantillons sensibles à la température
- Contrôle numérique d'amplitude/intensité
- Surveillance de l'énergie en temps réel
The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.
Contrôle complet de l'amplitude de 1 à 100% pour un paramétrage optimal, permettant un traitement performant des échantillons
Possibilité de lancer plusieurs programmes à la suite
Réglage automatique pour maintenir l'efficacité électrique, en fonction des variations de charge et de température
Interface à écran tactile avec commande intuitive
The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.
: Inclut le générateur, le convertisseur, un câble d'alimentation, un câble pour convertisseur, un jeu de clés et une sonde de diamètre 1/2".
: Ne jamais utiliser de sonde à pointe remplaçable sur des liquides à faible tension superficielle. Optez pour une sonde solide.
- Désignation:Q500A Sonicator sans sonde avec prise UK
- Seq:04
- Fréquence:20
- Cat. No.:QSONQ500AUK-220
- Intervalle:1 seconde à 1 minute
- L×P×H:203×387×216 mm
- Modèle:Q500
- Minuterie:Jusqu'à 10 heures
- Puissance de sortie max.:500 W
- Programmable:Temps et amplitude
Accessories
- DésignationPour
- 432-0195Enceinte insonorisée pour réduire le bruit d'environ 20 dBa, 343 × 330 ×775 mm (L×P×H)Q500/Q7001 * 1 ST - SFr. 1’090.00
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- 432-0220Coupleur pour une utilisation avec les sonde à micropointe canneléeQ500/Q7001 * 1 pezzi - SFr. 372.00



