Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Désintegrateurs de cellures, Sonicator®

Q700 Sonicator® avec sonde standard 1/2" de diamètre avec pointe remplaçable
N° de catalogue 432-0237
Fournisseur:   QSONICA LLC
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
N° de catalogue 432-0237
Fournisseur:  QSONICA LLC
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
Désintegrateurs de cellures, Sonicator®

Q700 Sonicator® avec sonde standard 1/2" de diamètre avec pointe remplaçable

Prix
SFr. 6’670.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogenisation. Pulses with 20 KHz frequency over a range of 500 to 700 W depending on the model.

  • Q500:
  • Durée et amplitude de fonctionnement réglables
  • Mode à impulsion empêchant l'accumulation de chaleur dans les échantillons sensibles à la température
  • Contrôle numérique d'amplitude/intensité
  • Surveillance de l'énergie en temps réel

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

Contrôle complet de l'amplitude de 1 à 100% pour un paramétrage optimal, permettant un traitement performant des échantillons
Possibilité de lancer plusieurs programmes à la suite
Réglage automatique pour maintenir l'efficacité électrique, en fonction des variations de charge et de température
Interface à écran tactile avec commande intuitive

The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.

 : Inclut le générateur, le convertisseur, un câble d'alimentation, un câble pour convertisseur, un jeu de clés et une sonde de diamètre 1/2".

 : Ne jamais utiliser de sonde à pointe remplaçable sur des liquides à faible tension superficielle. Optez pour une sonde solide.

Spécifications
  • Désignation:
    Q700 Sonicator® avec sonde standard 1/2" de diamètre avec pointe remplaçable
  • Seq:
    05
  • Fréquence:
    20
  • Cat. No.:
    432-0237
  • Intervalle:
    1 seconde à 24 heures
  • L×P×H:
    203×387×216 mm
  • Modèle:
    Q700
  • Minuterie:
    Jusqu'à 72 heures
  • Puissance de sortie max.:
    700 W
  • Programmable:
    10 mémoires plus séquençage
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0195
    Enceinte insonorisée pour réduire le bruit d'environ 20 dBa, 343 × 330 ×775 mm (L×P×H)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’090.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0230
    Câble de remplacement du convertisseur, 3,05 m
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 257.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0228
    Commande au pied pour une utilisation sans les mains
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 164.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0225
    Support avec pince, tige de diamètre 1/2"
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 142.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0179
    Commande au pied pour une utilisation sans les mains
    Q500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 98.30

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0181
    Clé (de rechange)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 21.90

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0182
    Jeu de clés (2 clés, 1 avec extrémité ouverte)
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 43.70

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0183
    Sonde de température
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 175.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0184
    Thermocouple flexible
    Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 142.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0227
    Convertisseur de rechange
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’640.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0229
    Câble de remplacement du convertisseur, 1,83 m
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 132.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 432-0220
    Coupleur pour une utilisation avec les sonde à micropointe cannelée
    Q500/Q700
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 pezzi - SFr. 372.00