Pompes vide-fûts, PumpMaster
Pompe vide-fûts PumpMaster pour acides et liquides chimiques (pompe seule, fût non inclus), verte, avec joints FKM, PP/PE, 8 l/min, 950 mm
N° de catalogue 223-0118
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Pompe refoulante manuelle pour le remplissage, le transvasement et la vidange de jerricans et de fûts. Le piston à main produit une surpression qui pousse le liquide hors du récipient. Le robinet permet également la vidange de plus petites quantités de liquide. La pompe est montée sur le récipient à l'aide d'un bouchon souple de diamètre réglable. Aucun adaptateur de filetage nécessaire.
- S'adapte aux ouvertures de récipient d'un diamètre de 49,5 à 60 mm
- Longueur du tube plongeur de 950 mm (peut être raccourci en fonction de la profondeur du récipient)
- Pour liquides aqueux non corrosifs (avec joints en EPDM)
Attention: PumpMaster for acids and chemical liquids is not suitable for hydrochloric acid.
Spécifications
- Débit:8 l/min
- Désignation:Pompe vide-fûts PumpMaster pour acides et liquides chimiques (pompe seule, fût non inclus), verte, avec joints FKM
- Matière:PP/PE
- Profondeur d'immersion:950 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK5202-1001Discharge hose with shut-off valve, for acids and chemical liquidsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 144.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK5202-2001Discharge hose with shut-off valve, for aqueous liquidsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK5202-3001Discharge hose with shut-off valve, for petrochemical liquidsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 108.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



