Filtres d'aération, Acro® 50
6,00 µm, 19,6 cm², Luer lock female/Luer male; Stepped hose barb
N° de catalogue PALL4672
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Aller à
Product Details & Documents
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Documents
Spécifications
- Surface de filtration:19,6 cm²
- Taille de pore:6,00 µm
- Seq:24
- Inlet/outlet connections:Luer lock female/Luer male; Stepped hose barb
- Cat. No.:PALL4672
- Max. temperature:55 °C
- Ø:50 mm
- Pression max.:5,2 bar
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCdtDisponibilitéPrix
- 516-8934Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 192.00



