Agitateur 3D VWR®
Product Details & Documents
L’agitateur à rotateur 3D à bas profil permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement ondulatoire doux et peu moussant en trois dimensions. La base en aluminium coulé offre une grande durabilité et augmente la stabilité, la conception résistante aux éclaboussures évacue les fluides des composants internes. Une commande par microprocesseur fournit un réglage de l’angle d’inclinaison électronique pour permettre à l’utilisateur d’ajuster simplement et précisément l’angle d’inclinaison de 0 à 20° lorsque l’unité est en fonctionnement Le contrôle précis de la vitesse permet un mouvement de vague fluide et à basse vitesse jusqu'à 1 min⁻¹.
- Réglage électronique de l'inclinaison de 0 à 20° en fonctionnement
- Affichage LED simultané de la vitesse, de l'angle d'inclinaison et du temps
- Minuterie de 1 s à 160 h avec alarme sonore à fin du temps
- Utilisable de -10 à +60 °C (humidité relative max. 80 %, sans condensation) en chambres froides, incubateurs et environnements à CO₂.
Commandes par pavé tactile avec affichage LED facile à lire. Des résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et une lecture facilement visible depuis les paillasses. La minuterie affiche le temps écoulé lorsqu’elle est programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteint l’appareil lorsque le temps atteint zéro. L’affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l’appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau Augmentation progressive de la vitesse : permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour éviter les éclaboussures. L’unité s’intègre facilement dans la plupart des hottes d’aspiration et des incubateurs et est idéale pour les échantillons de sang, les extractions d’ADN, les techniques de transfert et le mélange général.
:
:
: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant 299×222 mm, adapté pour supporter des boîtes de Pétri. Le plateau empilable doit être commandé séparément.
:
: Note: La vitesse et l'angle d'inclinaison maximum peuvent varier en fonction de la charge (lourde ou déséquilibrée).
Centré sur le plateau.
Spécifications
- Désignation:Agitateur rotatif tridimensionnel, prise EU
- Seq:01
- Charge max.:2,3 kg**
- Cat. No.:444-0759
- Poids:6,8 kg
- Angle:0 - 20°
- Gamme de vitesse:1 - 30 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Tridimensionnel
- L×P×H:279×432×152 mm
- l×p (plate-forme):222×299 mm
- Modèle:Agitateur rotatif 3D
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix



