Cache-oreilles, Peltor™ X
Product Details & Documents
These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range of attenuation levels that meet the needs of the majority of industrial applications.
- Grands coussinets doux: pression réduite autour des oreilles, confort et portabilité accrus
- Doubles coquilles fines, moulées
- Grand espace à l'intérieur des coquilles, qui réduit l'humidité et l'accumulation de chaleur
- Serre-tête en fil avec isolation électrique
- Coquilles avec code couleur, pour identifier facilement le niveau d'atténuation
X1: Ultra-slim earmuffs for low noise environments.
X2: Lightweight earmuffs for low to moderate noise environments.
X3: High protection earmuffs for moderate to high noise environments.
X4: High level of protection without all the bulk, the innovative foam earcup inserts and spacers help boost attenuation while adding little bulk or weight.
X5: For very high noise situations, high attenuation, twin headband design helps reduce heat build-up with good fit and balance.
Suitable applications:
X1A / X1P3: Lawn mowing, power drilling
X2A / X2P3: Construction, manufacturing industry
X3A / X3P3: Forestry, industry, airports, engineering
X4A / X4P3: Industry
X5A / X5P3: Mining, quarrying, paper manufacturing, gas turbines.
Informations sur les accessoires: Sets d'hygiène contenant des joints d'étanchéité de rechange, ainsi que des mousses isolantes qui peuvent être remplacées en quelques opérations simples. Garantissant un bon fonctionnement et une bonne hygiène, ils prolongent la durée de vie des casques antibruit.
Spécifications
- Hauteur du plateau:32 dB
- Couleur:rouge/noir
- Désignation:Cache-oreilles, Peltor™ X3P3, à monter sur casque, 32 dB
- Seq:06
- Poids:247 g
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MMMAHYX1Kit d'hygiène pour casques anti-bruit X1-A / X1-P3E, comprenant 2 inserts en mousse et 2 joints d'étanchéitéConnexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 111-2424Kit d'hygiène pour casques anti-bruit X4-A / X4-P3E, comprenant 2 inserts en mousse et 2 joints d'étanchéitéConnexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT - SFr. 19.80
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



