Pilons
Rough finish, 30 mm, 125 mm
N° de catalogue BIBB718347
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
Spécifications
- Ø tête:30 mm
- Désignation:Rough finish
- Longueur:125 mm
- Seq:04
En verre borosilicaté.