Precolumn filters
Precolumn filter, Acier inoxydable, 0,5 µm, 0,68 µl, 1000 bar
N° de catalogue JOURJR-69230-05
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Porosité:0,5 µm
- Désignation:Precolumn filter
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:07
- Déplacement, volume:0,68 µl
- Pression:1000 bar



