Casques de sécurité, Concept Mineur
Casque de sécurité, non ventilé, EU, blanc
N° de catalogue CENUS09EWSH
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Casques de sécurité, Concept Mineur
N° de catalogue CENUS09EWSH
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Aller à
Product Details & Documents
Lightweight, strong and comfortable protective helmet made from ABS (acrylonitrile butadiene styrene) with a lamp bracket and a cable clip, six-point Terylene webbing.
- 6 points d'attache, textile bicolore, noir/blanc, durable et resistant, Terylene
- Tour de tête en LDPE et calotte en ABS
- Ventilation par de larges fentes de ventilation (version ventilée)
- Sans cliquet, en pleine crête
Taille: 510 – 630 mm
Poids: 330 g
EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Electrically insulating helmets for use on low voltage installations (1000V a.c.)
Certifications: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - pour une utilisation avec des installations électrique basse intensité (1000V a.c.)
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Casque de sécurité, non ventilé, EU
- Seq:11
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CENUS30VPFermetures des orfices de ventilation pour casques ventilés ConceptConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CENUS31PGarniture frontale: S31P, PVC, pour casques ConceptConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2.20
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



