Casques de sécurité, Concept Mineur
Casque de sécurité, non ventilé, EU, vert
N° de catalogue CENUS09EGSH
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Casques de sécurité, Concept Mineur
N° de catalogue CENUS09EGSH
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Aller à
Product Details & Documents
Lightweight, strong and comfortable protective helmet made from ABS (acrylonitrile butadiene styrene) with a lamp bracket and a cable clip, six-point Terylene webbing.
- 6 points d'attache, textile bicolore, noir/blanc, durable et resistant, Terylene
- Tour de tête en LDPE et calotte en ABS
- Ventilation par de larges fentes de ventilation (version ventilée)
- Sans cliquet, en pleine crête
Taille: 510 – 630 mm
Poids: 330 g
EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Electrically insulating helmets for use on low voltage installations (1000V a.c.)
Certifications: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - pour une utilisation avec des installations électrique basse intensité (1000V a.c.)
Spécifications
- Couleur:vert
- Désignation:Casque de sécurité, non ventilé, EU
- Seq:08
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CENUS30VPFermetures des orfices de ventilation pour casques ventilés ConceptConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CENUS31PGarniture frontale: S31P, PVC, pour casques ConceptConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2.20



