Veste softshell Technik TK50
noir, L
N° de catalogue PRTWTK50BKRL
Fournisseur: Portwest
Aller à
Product Details & Documents
Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue
- Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
- Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
- Poche pour téléphone portable
Poids : 310 g/m²
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Taille de confection:L
- Couleur:noir
- Seq:03
- Cat. No.:PRTWTK50BKRL
- Zone à risque:Pluie (imperméable)|Froid
- Tissu:94% polyester and 6% Spandex
- Poids:310 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Technik TK50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



