Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Veste softshell Technik TK50

Veste softshell Technik TK50

noir, M
N° de catalogue PRTWTK50BKRM
Fournisseur:   Portwest
Veste softshell Technik TK50
N° de catalogue PRTWTK50BKRM
Fournisseur:  Portwest
Veste softshell Technik TK50
Veste softshell Technik TK50

noir, M

Prix
SFr. 80.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue

  • Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
  • Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
  • Poche pour téléphone portable

Poids : 310 g/m²

 :

 :

 :

 :

 :

Spécifications
  • Taille de confection:
    M
  • Couleur:
    noir
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    PRTWTK50BKRM
  • Zone à risque:
    Pluie (imperméable)|Froid
  • Tissu:
    94% polyester and 6% Spandex
  • Poids:
    310 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture éclair
  • Applications des tenues:
    À usage universel
  • Genre:
    Unisex
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long
  • Modèle:
    Technik TK50