Veste softshell Technik TK50
noir, 3XL
N° de catalogue PRTWTK50BKRXXXL
Fournisseur: Portwest
Aller à
Product Details & Documents
Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue
- Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
- Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
- Poche pour téléphone portable
Poids : 310 g/m²
:
:
:
:
:
Spécifications
- Taille de confection:3XL
- Couleur:noir
- Seq:06
- Cat. No.:PRTWTK50BKRXXXL
- Zone à risque:Pluie (imperméable)|Froid
- Tissu:94% polyester and 6% Spandex
- Poids:310 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Technik TK50
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



