Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Veste softshell Technik TK50

Veste softshell Technik TK50

bleu foncé, L
N° de catalogue PRTWTK50NARL
Fournisseur:   Portwest
Veste softshell Technik TK50
N° de catalogue PRTWTK50NARL
Fournisseur:  Portwest
Veste softshell Technik TK50
Veste softshell Technik TK50

bleu foncé, L

Prix
80.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue

  • Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
  • Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
  • Poche pour téléphone portable

Poids : 310 g/m²

Certifications:

Informations de commande:

Informations de livraison:

Emballage:

Attention:

Spécifications
  • Taille de confection:
    L
  • Couleur:
    bleu foncé
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    PRTWTK50NARL
  • Zone à risque:
    Pluie (imperméable)|Froid
  • Tissu:
    94% polyester and 6% Spandex
  • Poids:
    310 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture éclair
  • Applications des tenues:
    À usage universel
  • Genre:
    Unisex
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long
  • Modèle:
    Technik TK50
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.