Veste softshell Technik TK50
bleu foncé, M
PRTWTK50NARM
: Portwest
Cette veste innovante offre un extérieur coupe-vent et résistant à l'eau composé à 94 % de polyester et à 6 % d'élasthanne, associé à une doublure en micropolaire pour une chaleur accrue. Extrêmement respirant et extensible pour une liberté de mouvement accrue
- Grand espace de rangement avec fermetures éclair étanches
- Poignets élastiqués doublés polaire pour un confort optimal
- Poche pour téléphone portable
Poids : 310 g/m²
:
:
:
:
:
- Taille de confection:M
- Couleur:bleu foncé
- Seq:10
- Cat. No.:PRTWTK50NARM
- Zone à risque:Pluie (imperméable)|Froid
- Tissu:94% polyester and 6% Spandex
- Poids:310 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:À usage universel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Technik TK50
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



