VWR®, Pantalons ESD
Pour homme, blanc, 54 (hommes), 111 cm
N° de catalogue 113-1933
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces pantalons pour hommes et femmes sont fabriqués en 63 % polyester, 35 % coton et 2 % fibre résistante (carbone). Le mélange de matériaux spécial assure des propriétés antistatiques/ESD permanentes. Le pantalon convient donc à tous types d’applications dans les zones de fabrication électronique.
- Avec deux poches latérales et deux poches arrière
- Largeur ajustable pour plus de confort
- Ce pantalon pour homme est également doté d'un passant de ceinture
- Lavable en machine à 60 °C, convient au lavage industriel
Parfait à porter en combinaison avec les blouses ESD VWR®.
Couleur: Blanc
Densité : 190 g/m²
Certifications: EN 1149-5, EN 61340-5-1, OEKO-Tex® Standard 100
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Documents
Spécifications
- Taille de confection:54 (hommes)
- Type:Pour homme
- Couleur:blanc
- Longueur:111 cm
- Seq:17
- Cat. No.:113-1933
- Zone à risque:Antistatique|ESD
- Tissu:63% polyester, 35% cotton and 2% resistant fibre (carbon)
- Poids:190 g/m²
- Applications des tenues:Salle propre|Electronics/semi-conductor|Industriel
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long



