Rallonges
Heidelberger extension tubings, PVC, 100 cm, 3 mm, 5,3 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à
Product Details & Documents
Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.
Documents
Spécifications
- Volume:5,3 ml
- Désignation:Heidelberger extension tubings
- Longueur:100 cm
- Matière:PVC
- Seq:03
- Ø int.:3 mm



