General purpose sample storage vials and caps
22,00 ml, 23×85 mm, incolore, Oui, 20-400, PP, PTFE/silicone
N° de catalogue HEWL5183-4313
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
General purpose sample storage vials and caps
N° de catalogue HEWL5183-4313
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:PP
- Taille du bouchon:20-400
- Ø×h:23×85 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Capacité:22,00 ml
- Couleur:incolore
- Seq:06



