300µl Autosampler Vial, Snap/Crimp head, Material: TPX clear dimension: 12 x 32mm 1 * 100 ST
Référence INFC8002-SC-TPX3U
Fournisseur: INFOCHROMA
300µl Autosampler Vial, Snap/Crimp head, Material: TPX clear dimension: 12 x 32mm 1 * 100 ST
Référence INFC8002-SC-TPX3U
Fournisseur: INFOCHROMA
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Vaporisateur d'air comprimé
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Seringues, FORTUNA® OPTIMA®
Fournisseur: Poulten & Graf
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
SNAP CAP 11MM VORGESCHLITZT 1 * 500 ST
Fournisseur: INFOCHROMA
[EN]TUBING NANOVIPER PEEKSIL 50µM X 350M 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIONEX
TSKgel® gel filtration columns, SW-type
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Snap Cap, 11mm,Silicone/Tefzel star-slit, 100 Stk. OMNILAB 0 1 * 100 ST
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Messkolben 4000ml NS29/Glasstopfen KlA/KB konformitätsbescheinigt Boro 3.3 1 * 1 ST
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Fournisseur: EPPENDORF