Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Containers, rectangular

Containers, rectangular

8,5 l, 445×345×90 mm, blanc, PE-HD
N° de catalogue SEMA1295
Fournisseur:   SEMADENI
Containers, rectangular
N° de catalogue SEMA1295
Fournisseur:  SEMADENI
Containers, rectangular

8,5 l, 445×345×90 mm, blanc, PE-HD

Prix
20.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE or PP, white, stackable.

These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.

Spécifications
  • Capacité:
    8,5 l
  • Couleur:
    blanc
  • Matière:
    PE-HD
  • l×p×h:
    445×345×90 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.