Aéromètres
0 - 45 %, 1 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860632
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sulphuric acid (H₂SO₄).
Spécifications
- Longueur:270 mm
- Seq:05
- Division:1 %
- Plage de mesure:0 - 45 %
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



